Goma para óxido alambre de acero 0,20 mm

Número de artículo: 184101
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 180 unidades
  • Pasos del pedido: 180 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 184101
EAN / GTIN 4017359008959
Número del fabricante 184101
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Descripción:

Gomas antióxido cuerpo de plástico PPR amarillo largo 100 mm Ø 5/8 mm por ambos lados alambre de acero STA liso 0,20 mm alto 6 mm

Característica:

  • Altura de los filamentos [H]: 6 mm
  • Material de relleno: STA
  • Diámetro del material de relleno: 0.20 mm
  • Forma del material de relleno: Liso
  • Longitud total del cepillo [GL]: 100 mm
  • Diámetro del cepillo [D]: 5/8 mm
  • Industrias de aplicación: Industria automovilística, Industria metalúrgica
  • Aplicación: Desoxidado, Limpieza
  • Color del mango: Amarillo
  • Superficie a trabajar: Acero