Clește reglabil cromat 245 mm

Cod articol.: 181B.25CPE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 181B.25CPE
EAN / GTIN 3662424110627
Număr producător 181B.25CPE
L-Număr L60130 106629
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

Rezistența produsului:
  • Dinți auto-aderenți + întărire secundară
  • Durată lungă de viață, prindere puternică
  • 60 mm Capacitate de încărcare Capacitate de prindere cu 35 % mai mare
  • Mecanism cu clichet Deschidere prin apăsare, închidere prin clichet
  • cromare: Rezistență maximă la coroziune
  • Mânerele din material unic reduc alunecarea și oboseala, curățare ușoară
  • Designul anti-strangulare reduce formarea de bule de sânge
  • Reglabil în 12 poziții

Caracteristică:

Date tehnice:
  • L [mm]: 270
  • B [mm]: 61,4
  • H [mm]: 21,7
  • Greutate în kilograme: 0,48