Pince réglable chromée 245 mm

Réf.: 181B.25CPE
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
Référence article 181B.25CPE
EAN / GTIN 3662424110627
Réf. fabricant 181B.25CPE
Article hors catalogue L60130 106629
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs des produits:
  • Dents autobloquantes + durcissement secondaire
  • Longue durée de vie, prise en main solide
  • 60 mm Capacité de charge 35 % de capacité de mâchoire en plus
  • Mécanisme à cliquet Ouverture par pression, fermeture par cliquet
  • chromage: Résistance maximale à la corrosion
  • Les poignées mono-matériau réduisent le glissement et la fatigue, et sont faciles à nettoyer.
  • La conception anti-pincement réduit les ampoules sanguines
  • 12 positions réglables

Caractéristique(s):

Caractéristiques techniques:
  • L [mm]: 270
  • B [mm]: 61,4
  • H [mm]: 21,7
  • Poids en kilogrammes: 0,48