Nastavitelné kleště chromované 245 mm

Artiklové číslo: 181B.25CPE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 181B.25CPE
EAN / GTIN 3662424110627
Číslo výrobce 181B.25CPE
L-číslo L60130 106629
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:
  • Samozávitné zuby + sekundární kalení
  • Dlouhá životnost, silný úchop
  • 60 mm Nosnost O 35 % větší kapacita čelistí
  • Ráčnový mechanismus Otevření stlačením, uzavření ráčnou
  • chromování: Maximální odolnost proti korozi
  • Rukojeti z jednoho materiálu snižují sklouzávání a únavu, snadné čištění
  • Konstrukce zabraňující sevření snižuje tvorbu krvavých puchýřů
  • 12násobně nastavitelný

Charakteristika:

Technické údaje:
  • L [mm]: 270
  • B [mm]: 61,4
  • H [mm]: 21,7
  • Hmotnost v kilogramech: 0,48