Menghină cu fixare centrică KZS-PG, Mărime 160, cursă mare a pistonului, Dinți ascuțiți 1,5 x 60°

Cod articol.: 181487
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 181487
EAN / GTIN 4019208397757
Număr producător 181487
L-Număr L30160 1771
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Menghină cu fixare centrică cu acționare pneumatică, în versiune standard.
  • Opțional, cu senzori inductivi.
  • Model cu 2 fălci.

Caracteristici tehnice:

  • Principiul cârligului cu pană cu acționare pneumatică integrată
  • Reglarea tensiunii prin modificarea presiunii
  • Notă: Acționare hidraulică la cerere
  • KZS-P = acționat mecanic, centrat, dispozitiv de strângere, pneumatic

Domenii de aplicare:

  • Ideal pentru fixarea eficientă în cadrul proceselor de lucru automatizate.

Avantaje:

  • Design compact pentru o utilizare optimă a spațiului de lucru
  • Utilizare flexibilă datorită accesului lateral
  • Precizie ridicată de repetabilitate datorită ghidajelor stabile ale fălcilor, cu joc redus, și a unei forțe de strângere constante la aceeași presiune
  • Este posibilă prinderea centrată a pieselor rotunde și pătrate prin utilizarea unor fălci de prindere diferite
  • Potrivit pentru tensionare în interior și în exterior

Mai multe informații:

  • Menghină cu fixare centrică acționată mecanic KZS-PG, dimensiunea 160, cursă mare a fălcilor, fălci de bază cu dințare ascuțită 1,5 x 60° și interfață cu decupaj în cruce

Caracteristică:

  • Desfacere: 31,5 mm
  • Lățimea tălpii: 106 mm
  • Distanța față de orificiul 1: 82 mm
  • Distanța dintre găuri: 59,7 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer 1: 50 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer 2: 74 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer 3: 32 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer: 40 mm
  • Racord pentru sistemul de lubrifiere centralizată: M5
  • Diametrul exterior al plăcii de bază: 200 mm
  • Cursa pistonului: 9,5 mm
  • Filet de fixare: M8 - 12T
  • Şurub de fixare: M10
  • Fălci late: 78 mm
  • Diametrua orificiului de centrare: 8 mm
  • Greutate: 10,5kg
  • Filet: 6 mm
  • Distanța dintre orificiile filetate: 11,2 mm
  • Lungimea filetului șurubului de fixare: 18 mm
  • Dimensiuni: 160
  • Mărimea 1: KZS-PG 160
  • Înălțimea suprafeței de sprijin: 1,8 mm
  • Înălţime: 82,2 mm
  • Înălțimea manșonului de strângere: 6 mm
  • Lungimea bacului: 67,5 mm
  • Lungime: 160 mm
  • Distanța dintre găuri 1: 106 mm
  • Distanța dintre găuri 2: 60 mm
  • Distanța dintre găuri 3: 125 mm
  • Distanța dintre găuri 4: 125 mm
  • Distanța dintre găuri 5: 10 mm
  • Distanţa dintre găuri: 146 mm
  • Consum de aer la cursă dublă: 600
  • Poziția maximă a maxilarului: 44
  • Poziția maximă a maxilarului 1: 54,3
  • Poziția maximă a maxilarului 2: 28,3
  • Presiunea maximă de acționare: 9 bar
  • Poziția minimă a maxilarului: 25
  • Poziția minimă a maxilarului 1: 44,8
  • Poziția minimă a maxilarului 2: 18,8
  • Lățime canelură 1: 32 mm
  • Lățime canelură 2: 8 mm
  • Ø Manșon de strângere: 13 mm
  • Racord pneumatic: M5
  • Ora de închidere: 0,5
  • Forţa de strângere: 20
  • Canal adânc: 3,2 mm
  • Repetabilitatea: 0,02 mm