Centrirni napenjalnik KZS-PG, Velikost 160, velik hod čeljusti, Zobje s koničastim profilom 1,5 x 60°

Št. art.: 181487
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 181487
EAN/GTIN 4019208397757
Številka proizvajalca 181487
L-število L30160 1771
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Pnevmatsko upravljani centrirni napenjalnik v standardni izvedbi.
  • Po izbiri z indukcijskimi senzorji.
  • Izvedba z dvema čeljustma.

Tehnične značilnosti:

  • Načelo klina z vgrajenim pnevmatskim pogonom
  • Regulacija napetosti s spreminjanjem tlaka
  • Napotek: Hidravlično upravljanje na zahtevo
  • KZS-P = z motorjem, centrirano, napenjalnik, pnevmatsko

Področja uporabe:

  • Idealno primerno za učinkovito napenjanje v avtomatiziranih delovnih procesih.

Prednosti:

  • Kompaktna zasnova za optimalno izkoriščanje delovnega prostora
  • Prilagodljiva uporaba zaradi dostopa s strani
  • Visoka ponovljivost zaradi stabilnih vodil čeljusti z majhnim igranjem in enakomerne sile vpetja pri enakem pritisku
  • Možnost centriranega vpenjanja okroglih in pravokotnih obdelovancev z uporabo različnih vpenjalnih čeljusti
  • Primerno za notranjo in zunanjo napetost

Več informacij:

  • Servo-pogonski centrirni vpenjalnik KZS-PG, velikost 160, velik hod čeljusti, osnovne čeljusti z zobato povezavo 1,5 x 60° in križnim zamikom

Lastnosti:

  • odstavek: 31,5 mm
  • Širina podplata: 106 mm
  • Razdalja med luknjama 1: 82 mm
  • Razdalja med luknjami: 59,7 mm
  • Razdalja med zračnimi priključki 1: 50 mm
  • Razdalja med zračnimi priključki 2: 74 mm
  • Razdalja med zračnimi priključki 3: 32 mm
  • Razdalja med zračnimi priključki: 40 mm
  • Priključek za centralno mazanje: M5
  • Zunanji premer osnovne plošče: 200 mm
  • višina dviga: 9,5 mm
  • Pritrdilni navoj: M8 – 12T
  • Pritrdilni vijak: M10
  • Široke čeljusti: 78 mm
  • Premer centrirne luknje: 8 mm
  • Masa: 10,5kg
  • Navoj: 6 mm
  • Razdalja med navojnimi luknjami: 11,2 mm
  • Dolžina navoja pritrdilnega vijaka: 18 mm
  • Velikost: 160
  • Velikost 1: KZS-PG 160
  • Višina oporne površine: 1,8 mm
  • Višina: 82,2 mm
  • Višina napenjalne tulce: 6 mm
  • Dolžina peke: 67,5 mm
  • Dolžina: 160 mm
  • Razmik med luknjami 1: 106 mm
  • Razmik med luknjami 2: 60 mm
  • Razmik med luknjami 3: 125 mm
  • Razmik med luknjami 4: 125 mm
  • Razmik med luknjami 5: 10 mm
  • Razdalja med luknje: 146 mm
  • Poraba zraka pri dvojnem hodu: 600
  • Največji odprtje čeljusti: 44
  • Največji nagib čeljusti 1: 54,3
  • Največji nagib čeljusti 2: 28,3
  • Največji delovni tlak: 9 barov
  • Najmanjši nagib čeljusti: 25
  • Najmanjši položaj čeljusti 1: 44,8
  • Najmanjši položaj čeljusti 2: 18,8
  • Širina utora 1: 32 mm
  • Širina utora 2: 8 mm
  • Ø napenjalna puša: 13 mm
  • Pnevmatski priključek: M5
  • čas zaprtja: 0,5
  • Vpenjalna sila: 20
  • Globoka utor: 3,2 mm
  • Natančnost ponovitve: 0,02 mm