Freză diagonală ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 1803VDE-22
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1803VDE-22
EAN / GTIN 4000896006137
Număr producător 1803VDE-22
L-Număr L60140 1980

Descriere

Descriere:

  • Articulație fără joc cu mers ușor
  • Articulație integrată
  • Tăișuri călite inductiv cu ascuțire
  • Duritate la tăiere: 60 HRC
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (roșu/galben)
  • Suprafaţă: cromat cu luciu intens, izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 160 mm
  • Izolație de protecție VDE până la 1000 V
  • Greutate netă (kg): 0.24 kg