Pince coupante diagonale ∙ avec isolation de protection ∙ 160 mm

Réf.: 1803VDE-22
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1803VDE-22
EAN / GTIN 4000896006137
Réf. fabricant 1803VDE-22
Article hors catalogue L60140 1980

Description

Description:

  • Articulation sans jeu et facilement maniable
  • Charnière entrecroisée
  • Tranchant trempé par induction avec biseau
  • Dureté du taillant: 60 HRC
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (rouge/jaune)
  • Surface : chromée brillante, avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 160 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 0.24 kg