{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Poziție vârf | îndoită | |
| Unghi | 10 grad | |
| Material vârf | Oţel special | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN ISO 5749 | Pentru inele de siguranţă exterioare | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare | 85 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare | 200 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Caracteristici | Fără joc | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Lungimea totală L | 310 mm | |
| Greutate totală | 565 g |
| Cod articol | 179A.32 | |
| EAN / GTIN | 3148518230827 | |
| Număr producător | 179A.32 | |
| L-Număr | L60130 3811 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |