{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | Rouge | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Position pointe | avec coude | |
| Equerre | 10 degré | |
| Matériau pointe | acier spécial | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Utilisation circlips, DIN ISO 5749 | pour circlips extérieurs | |
| Pour diamètre min., pour circlips extérieurs | 85 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips extérieurs | 200 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | sans jeu | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec chromage; avec polissage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Norme | DIN ISO 5749 | |
| Longueur totale L | 310 mm | |
| Poids total | 565 g |
| Référence article | 179A.32 | |
| EAN / GTIN | 3148518230827 | |
| Réf. fabricant | 179A.32 | |
| Article hors catalogue | L60130 3811 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |