Dispozitiv de măsurare a rugozităţii SJ-210R [mm] ″R2µm; 0,75mN; Retract-Drive″

Cod articol: 178-562-11D
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de măsurare a contururilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 178-562-11D
EAN / GTIN 4946368848501
Număr producător 178-562-11D

Descriere

Descriere:

Aparat de măsură mobil pentru măsurarea ușoară și precisă a rugozității suprafeței. Surftest SJ-210 vă oferă următoarele avantaje: Sistem de sondă montat pe patină, cu un meniu de navigare ușor de utilizat și intuitiv. Sistem portabil, alimentat cu baterii, pentru măsurători aproape de producție. . 6,0 cm. Ecranul LCD mare și color de [2,4″] cu iluminare din spate oferă o lizibilitate excelentă chiar și în condiții de iluminare nefavorabilă. Suportă numeroase standarde, cum ar fi DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, precum și condiții definite de utilizator. Diferitele viteze de alimentare extind gama de aplicații. Pot fi afișate rezultatele calculelor, profilurile ponderate, curba BAC și curba ADC. Suportă 21 de limbi. Poate fi operat prin intermediul tastelor de pe partea frontală și de sub capacul glisant.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 360 µm
Inch/metric: Metric
Alimentarea cu energie: Prin intermediul unității de alimentare (DC 7,5 V 1,5 W) încorporată sau a bateriei reîncărcabile