Surftest SJ-210R [mm] ″R2µm ; 0,75mN ; Retract-Drive″

Réf.: 178-562-11D
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
Type de produit Appareils de mesure de contours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 178-562-11D
EAN / GTIN 4946368848501
Réf. fabricant 178-562-11D

Description

Description:

Appareil de mesure mobile pour une mesure simple et précise de la rugosité de surface. Le Surftest SJ-210 offre les avantages suivants : Système de palpage à patins avec guidage par menu convivial et intuitif. Système portable fonctionnant sur batterie pour des mesures proches de la fabrication. Le . 6,0 cm. [2,4″] et en couleur de l'écran LCD rétroéclairé offre une excellente lisibilité, même dans des conditions d'éclairage défavorables. Prend en charge de nombreuses normes telles que DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS ainsi que des conditions définies par l'utilisateur. Différentes avances élargissent le spectre d'utilisation. Les résultats des calculs, les profils évalués, la courbe BAC et la courbe ADC peuvent être affichés. Prend en charge 21 langues. Utilisable à l'aide de touches sur la façade et sous le couvercle coulissant.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 360 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Alimentation en énergie : Par bloc d'alimentation (DC 7,5 V 1,5 W) batterie intégrée ou rechargeable.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript