Masă digitală XY [mm], interval de deplasare ±12,5 mm; interval de nivelare ±1,5°.

Cod articol.: 178-185
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 178-185
EAN / GTIN 4550501185240
Număr producător 178-185
L-Număr L40700 131451
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Masă de nivelare digitală XY [mm]
masă digitalăXY cu funcție de nivelare [mm]
interval de deplasare ±12,5 mminterval de nivelare ±1,5°

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 178-042-1
  • suprafață de sprijin: 130 × 100
  • Funcţii: , Masă digitală de nivelare XY
  • Mărime / Dimensiune: 0,42 x 0,35 x 0,18 M
  • Domeniu de nivelare: +/-1,5°
  • Interval de reglare XY: +/-12,5