Digitaler XY-Nivelliertisch [mm], Verfahrbereich ±12,5 mm; Nivellierbereich ±1,5°

Artikel-Nr.: 178-185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 178-185
EAN / GTIN 4550501185240
Herstellernummer 178-185
L-Nummer L40700 131451
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler XY-Nivelliertisch [mm]
DigitalerXY-Tisch mit Nivellierfunktion [mm]
Verfahrbereich ±12,5 mm
Nivellierbereich ±1,5°

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 178-042-1
  • Auflagefläche: 130 x 100
  • Funktionen: , Digitaler XY-Nivelliertisch
  • Größe / Abmessung: 0,42 x 0,35 x 0,18 M
  • Nivellierbereich: +/-1.5°
  • XY Verstellbereich: +/-12,5