STARCKE Disc de șlefuit 747, 150 mm, 15 găuri, granulaţie 240

Cod articol.: 175056
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie 747
Denumirea producătorului Schleifscheibe 747
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 150 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Film
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 15
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 240 mesh
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Acoperire de răcire; Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 175056
EAN / GTIN 4002748750564
Număr producător 175056
L-Număr 567796 240
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv pe suport de folie. Potrivită universal pentru șlefuirea lacului, masticului, lemnului și metalului. Stabilitate foarte mare a marginilor datorită suportului de film rezistent la rupere. Durată lungă de viață datorită acoperirii speciale cu stearat.

Din aceeași serie "747" Vedeţi-le pe toate