STARCKE Disc de șlefuit 747, 125 mm, neperforat, granulaţie 120

Cod articol.: 175013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă rotund
Diametru 125 mm
Suport Scai
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Film
Denumirea producătorului Schleifscheibe 747
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 120 mesh
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 175013
EAN / GTIN 4002748750137
Număr producător 175013
L-Număr L51880 100035
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv pe suport de folie. Potrivită universal pentru șlefuirea lacului, masticului, lemnului și metalului. Stabilitate foarte mare a marginilor datorită suportului de film rezistent la rupere. Durată lungă de viață datorită acoperirii speciale cu stearat.