STARCKE Disc de șlefuit 747, 150 mm, neperforat, granulaţie 2500

Cod articol.: 175048
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Schleifscheibe 747
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 150 mm
Suport de material abraziv Film
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive Carbură de siliciu neagră (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 2.500 mesh
Suprafaţă de şlefuit unilateral
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 175048
EAN / GTIN 4002748750489
Număr producător 175048
L-Număr L51880 314
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv pe suport de folie. Potrivită universal pentru șlefuirea lacului, masticului, lemnului și metalului. Stabilitate foarte mare a marginilor datorită suportului de film rezistent la rupere. Durată lungă de viață datorită acoperirii speciale cu stearat.