STARCKE Disque abrasif 747, 150 mm,plein, grain 2500

Réf.: 175048
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
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
Référence fabricant Schleifscheibe 747
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Support film
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif carbure de silicium noir (SiC)
Granulométrie (mesh) 2 500 mesh
Surface de ponçage une face
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques revêtement refroidissant

Identification et classification

Référence article 175048
EAN / GTIN 4002748750489
Réf. fabricant 175048
Article hors catalogue L51880 314
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif sur support film. Adaptation universelle au ponçage des vernis, mastics, bois et métaux. Très grande stabilité des bords grâce au support film résistant à la déchirure. Grande longévité grâce au revêtement stéarate spécial.