{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Schleifscheibe 747 | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | rund | |
| Durchmesser | 150 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Film | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid schwarz (SiC) | |
| Korngröße (Mesh) | 2.500 Mesh | |
| Schleiffläche | einseitig | |
| geeignet für Material | Holz; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Eigenschaften | kühlende Beschichtung |
| Artikelnummer | 175048 | |
| EAN / GTIN | 4002748750489 | |
| Herstellernummer | 175048 | |
| L-Nummer | L51880 314 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |