Încălțăminte joasă de protecție MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 2, mărime 38

Cod articol.: 1727802-38
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie MATTHEW
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 38
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră; Textil
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 1727802-38
EAN / GTIN 4030839355794
Număr producător 1727802-38
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material microfibră hidrofobizată/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Încălțăminte Performance Comfort GORE-TEX
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Semifabricat ortopedic cu talpă de inserție ESD negru
  • Nu metalic, rezistentă la penetrare
  • Talpă intermediară rezistentă la penetrare
  • Talpă PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Capac de protecție TPU
  • Protecţie din oţel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma A
  • Model pentru femei: Mărimile 36 - 39 sunt adaptate în mod ideal la ergonomia picioarelor feminine.
  • Echipament fără piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MATTHEW" Vedeţi-le pe toate