Încălțăminte joasă de protecție MATTHEW Low ESD S3 Typ 2, mărime 38

Cod articol.: 1727602-38
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie MATTHEW
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 38
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră; Textil
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; Fără piele
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 1727602-38
EAN / GTIN 4030839394229
Număr producător 1727602-38
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră hidrofobizată/material textil hidrofobizat
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Branţ cu inserție semiortopedică ESD neagră
  • Branţ intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Branţ din PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Echipament fără piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MATTHEW" Vedeţi-le pe toate