Cardigan cu fermoar ADVANCED, Unisex, Negru-albastru/Negru, Mărime XS

Cod articol: 17105-309-01009 XS
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 17105-309-01009 XS
EAN / GTIN 5711074602292
Număr producător 17105-309-01009 XS
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Materialul de tricotat este sudat împreună din trei straturi de țesătură: Tricotate la exterior, lână moale la interior și o membrană rezistentă la vânt și la apă între ele
  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Guler foarte înalt, reglabil - dopurile de cablu stau ascunse în guler și nu interferează cu purtarea unei vizibilități îmbunătățite față de mediu cu
  • ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Buzunare interioare
  • Guler în picioare cu corzi elastice reglabile
  • Bandă elastică pe încheieturi
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Ventilație sub mâneci
  • Întindeți materialul pe laterale
  • Efecte reflectorizante
  • Compozitie: 78% poliester/15% acrilic/5% vascoza/2% lana
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 460 g / m²
  • Țesătură tricotată. Se poate micșora până la 3%.
  • Circumferinta pieptului: 88 cm / 34,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Rufe delicate, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă