• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vest met ritssluiting ADVANCED, Unisex, Zwartblauw/zwart, Maat XS

Artikelnummer: 17105-309-01009 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 17105-309-01009 XS
EAN/GTIN 5711074602292
Nummer fabrikant 17105-309-01009 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het breimateriaal wordt aan elkaar gelast uit drie lagen stof: Aan de buitenkant gebreid, aan de binnenkant zacht fleece en daartussen een winddicht en waterafstotend membraan
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Extra hoge, verstelbare kraag - de snoerstoppen zitten verborgen in de kraag en verstoren het dragen niet door een beter zicht op het milieu met
  • behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzakken
  • Opstaande kraag met verstelbare elastische snoeren
  • Elastische band op de polsen
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Ventilatie onder de mouwen
  • Stretchstof aan de zijkanten
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 78% polyester/15% acryl/5% viscose/2% wol
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 460 g/m²
  • Gebreide stof. Kan krimpen tot 3%.
  • Borstomtrek: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Zachte was, max. 40° C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan