Placă de angrenare PolyMILL P1616 DIN5480

Cod articol.: 169687
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 169687
EAN / GTIN 04255911741665
Număr producător 169687
L-Număr L10220 96
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Arbore W50, modul 2, unghi de angrenare 30°, număr de dinți arbore 24, tip PolyMILL P1616, L P1 [mm] 3,05, L P2 [mm] 2,775, t [mm] 2, număr de tăișuri 6, dimensiune PolyMILL P16, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC, standard de dințare DIN5480