Plaque dentée PolyMILL P1616 DIN5480

Réf.: 169687
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 169687
EAN / GTIN 04255911741665
Réf. fabricant 169687
Article hors catalogue L10220 96
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Arbre W50, module 2, angle d’attaque 30°, nombre de dents de l’arbre 24, type PolyMILL P1616, L P1 [mm] 3,05, L P2 [mm] 2,775, t [mm] 2, nombre de tranchants 6, taille PolyMILL P16, angle de coupe 6°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’utilisation universel ≤54HRC, norme d’engrenage DIN5480