Etalon pentru reglarea Micrometrului, lungime: 1100mm

Cod articol.: 167-368
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Calibru de reglare micrometre de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 167-368
EAN / GTIN 4946368028217
Număr producător 167-368
L-Număr L40010 10612
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Utilizat pentru reglarea punctului de referință al micrometrelor exterioare

Caracteristică:

  • Diametru (D): 11,9 mm
  • Planeitate: 0,3 µm
  • Precizie: +/-23 µm
  • Lungime (L): 1100 mm
  • Suprafețe de măsurare: Lăcuit fin
  • Model: MB-1100
  • Paralelism: 2 µm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie din lemn