Norma de ajuste para micrómetros exteriores, longitud: 1100 mm

Número de artículo: 167-368
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 167-368
EAN / GTIN 4946368028217
Número del fabricante 167-368
Número L L40010 10612
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para establecer el punto de referencia de micrómetros exteriores

Característica:

  • Diámetro (D): 11,9 mm
  • Planeidad: 0,3 µm
  • Precisión: +/- 23 µm
  • Longitud (L): 1100 mm
  • Superficies de medición: Pulido fino
  • Modelo: MB-1100
  • Paralelismo: 2 µm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja de madera