Schelă rulantă standard ML 0,75 x 1,80 m Înălțimea platformei 4,10 m

Cod articol.: 166420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea argintiu
Reglabil pe înălţime nein
Înălţime 5,2 m
Lungime 1,905 m
Lăţime 0,957 m
Platformă disponibilă ja
Platformă cu înălțime reglabilă nu
Platformă înălțime 4,1 m
Platformă lăţime 0,75 m
Platformă adâncime 1,8 m
Execuţia platformei Cu clapetă de acces
Înălțime de lucru de până la aprox. 6,1 m
Mobil(ă) ja
Ușă accesibilă nu
Standard DIN EN 1004
Clasa de încărcare Clasa de sarcină 3 = 2,00 kN/m2
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 166420
EAN / GTIN 4031405664203
Număr producător 166420
L-Număr L90110 470
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Schelă rulantă din țeavă rotundă stabilă din aluminiu cu elemente de cadru sudate
  • Toate piesele schelei sunt disponibile și separat, ca piese de schimb sau de extindere.
  • Bară mobilă din oțel zincat pentru deplasare ușoară (lățimea barei mobile: 1.500 mm)
  • Patru roți pivotante Ø 125 mm cu frâne
  • Platforme cu trapă mare de acces
  • Borduri din aluminiu și cadre pentru balustrade cu bară integrată pentru protecție împotriva căderilor
  • Montare și demontare fără scule de la platformă la platformă datorită conexiunilor cu mufe și închiderilor rapide
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru o manipulare ușoară
  • Certificat GS conform DIN EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²
  • Pentru a îndeplini cerințele standardului DIN EN 1004-1:Pentru a îndeplini obiectivele pentru 2021, această structură trebuie să fie reorganizată.
  • Opțiunea 1 – Conversie la MSG: 2 balustrade de siguranță pentru montare (nr. comandă 027991) sunt necesare pentru montarea, demontarea și transformarea în condiții de siguranță.
  • Opțiunea 2 – Conversie la SG: Înlocuiți balustradele longitudinale cu balustrade de siguranță pentru schele rulante, cu lungimea corespunzătoare schelei (2 bucăți per nivel de platformă). Înlocuiți cadrul balustradei din partea frontală (nivelul superior al platformei) cu cadrul balustradei SG din partea frontală, cu lățimea corespunzătoare. Diagonalele deasupra primei platforme sunt eliminate
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 390kg
  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime de lucru: 6100 mm
  • Înălţime platformă: 4100 mm
  • Înălţimea cadrului: 5370 mm
  • Lungimea cadrului: 1905 mm
  • Lungimea platformei: 1800 mm
  • Utilizare în interior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în interior, montare laterală: nu este posibil
  • Utilizare în exterior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în exterior, montare laterală: nu este posibil
  • Notă: Conform cu DIN EN 1004-1 numai cu accesorii: 2021