ML standardno premično odro 0,75 x 1,80 m višina platforme 4,10 m

Št. art.: 166420
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 166420
EAN/GTIN 4031405664203
Številka proizvajalca 166420
L-število L90110 470
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Vozno ogrodje iz stabilne okrogle aluminijaste cevi z varjenimi okvirnimi deli
  • Vsi deli ogrodja so na voljo tudi posamično kot nadomestni ali dodatni deli.
  • Voziček iz pocinkanega jekla za enostavno premikanje (širina vozička: 1.500 mm)
  • Štiri vrtljiva kolesa Ø 125 mm z zavorami
  • Platforme z velikim prehodnim pokrovom
  • Aluminijaste bočne plošče in okvirji ograje z vgrajeno kolensko letvijo za zaščito pred padcem
  • Namestitev in odstranitev brez orodja s platforme na platformo zahvaljujoč vtičnim spojem in hitrim zapiralam
  • Nizka teža posameznih delov za enostavno rokovanje
  • GS-preizkušeno po DIN EN 1004
  • Tovorna razred/skupina ogrodja 3: 2,0 kN/m²
  • Da bi izpolnili zahteve standarda DIN EN 1004-1:Da bi izpolnili cilje za leto 2021, je treba to ogrodje prenoviti.
  • Možnost 1 – Prehod na MSG: Za varno montažo, demontažo in predelavo sta potrebni 2 varnostni ograji (naročilna št. 027991).
  • Možnost 2 – Prehod na SG: Nadomestite ograje vzdolžno z varnostnimi ograjami za premična odra v ustrezni dolžini odra (2 kosa na ravni platforme). Okvir ograje na sprednji strani (zgornja raven platforme) zamenjajte z okvirom ograje SG sprednje strani ustrezne širine. Diagonalne opore nad prvo ploščadjo odpadejo
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: 390kg
  • Montaža potrebna: Namestitev brez orodja
  • Material: .
  • Delovna višina: 6100 mm
  • Višina platforme: 4100 mm
  • Višina podesta: 5370 mm
  • Dolžina podesta: 1905 mm
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm
  • Uporaba v notranjih prostorih, osrednja namestitev: možno in dovoljeno
  • Uporaba v notranjih prostorih, stranska montaža: Ni mogoče
  • Uporaba na prostem, osrednja namestitev: možno in dovoljeno
  • Uporaba na prostem, stranska montaža: Ni mogoče
  • Napotek: Samo z dodatki, skladnimi z DIN EN 1004-1: 2021