STARCKE Bandă de șlefuire 732E, 120 x 450 mm, granulaţie 100

Cod articol.: 166262
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, maro Brun roșcat
Denumirea producătorului 732E
Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 120 mm
Material abraziv lungime 450 mm
Suport de material abraziv Hârtie
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 100 mesh
Grupă de materiale Lemn
Standard ISO 2976

Identificare și clasificare

Cod articol 166262
EAN / GTIN 4002748662621
Număr producător 166262
L-Număr L51880 356
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abrazivi special pentru lemn de esență tare și moale cu durată de viață lungă