{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rjava | Rdeče rjava | |
| Oznaka proizvajalca | 732E | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Širina brusnega sredstva | 120 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 450 mm | |
| Brusna podlaga | Papir | |
| Barva | rjava | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni trak | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 100 struktura | |
| Skupina surovin | les | |
| Standard | ISO 2976 |
| Številka izdelka | 166262 | |
| EAN/GTIN | 4002748662621 | |
| Številka proizvajalca | 166262 | |
| L-število | L51880 356 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |