• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

STARCKE Bande abrasive 732E, 120 x 450 mm, grain 100

Réf.: 166262
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, marron Brun rouge
Référence fabricant 732E
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 120 mm
Longueur abrasif 450 mm
Support Papier
Couleur marron
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Granulométrie (mesh) 100 mesh
Groupe de matières Bois
Norme ISO 2976

Identification et classification

Référence article 166262
EAN / GTIN 4002748662621
Réf. fabricant 166262
Article hors catalogue L51880 356
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécialement conçu pour les bois durs et tendres, à longévité élevée