{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Diametru de tăiere prima etapă max. DC | 2,65 mm | |
| Configurabilitate interval | 0,001 mm | |
| Denumirea producătorului | VHM-NC-Maschinen-Reibahle | |
| Câmp de toleranţă | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00400105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Diametrul cozii DS | 4 mm | |
| Lungimea cozii LS | 28 mm | |
| Calitate | 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 2,37 mm | |
| Configurabil | Da | |
| Lungime de tăiere LC | 17,25 mm | |
| Lungime tăiere | 0,4 mm | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Unghi de rotație max. | 8 grad | |
| Unghi de tăiere | 60 grad | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 34 mm | |
| Lungime utilă L1 | 29 mm | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| Greutate | 7 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 8093 | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 164344 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197854452 | |
| Număr producător | 164344 2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |