• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Alezor din carbură pentru maşini cu comandă numerică configurabil, TiAlN, ⌀ nominal DC: 11mm

Cod articol.: 164344 11
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Inel colorat verde
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 10,61 mm
Lungimea totală L 142 mm
Lungime utilă L1 99 mm
Lungime de tăiere LC 41 mm
Lungime activă A 104 mm
Număr de tăişuri 6
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de rotație max. 7 grad
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Standard DIN 8093
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 11,05 mm
Configurabilitate interval 0,001 mm
Denumirea producătorului VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Câmp de toleranţă C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 40 mm
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Tip de coadă HA
Configurabil da
Lungime tăiere 1 mm
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de tăiere 90 grad
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 140 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 164344 11
EAN / GTIN 4045197857668
Număr producător 164344 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
35
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică DIN 8093-2 cucoadăcilindrică, recomandat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau în mandrină de mare precizie. Permite obţinerea unei concentricităţi precise şi a siguranţei procesului.
La utilizarea alezoarelor GARANT pentru maşini cu comandă numerică nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale. Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse deoarece aşchiile sunt ghidate în direcţia de aşchiere. Utilizabil şi pentru găurile oarbe.

Notă:

Pentru toleranţe în H7 consultaţi Cod 164340 şi 164341.