Alezor frontal pentru maşini Diametru şi ajustaj configurabile, neacoperit, ⌀ nominal DC: 2mm

Cod articol.: 162830 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Inel colorat verde
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 2,2 mm
Lungimea totală L 57 mm
Lungime utilă L1 31 mm
Lungime de tăiere LC 12 mm
Lungime activă A 33 mm
Număr de tăişuri 4
Diametrul cozii DS 2,5 mm
Tipul sculei de fricțiune Pentru găuri străpunse şi găuri înfundate
Standard Werksnorm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 2,69 mm
Umiditate minimă recomandat
Configurabilitate interval 0,001 mm
Umiditate maximă recomandat
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 2,5 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 24 mm
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Stirnreibahle
Configurabil da
Sens de torsionare Neutru, drept
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 162830 2
EAN / GTIN 4062406133719
Număr producător 162830 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
25
Alu
N
15
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Alezor de maşină cu aşchiere frontală pentru atingerea unei precizii cât mai mari a găurii. Aşchierea frontală optimizată permite o precizie ridicată de aliniere a orificiului perforat obţinut. Modelul cu canale drepte şi lungi pentru aşchii, pentru o îndepărtare optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru corectarea erorilor minore de poziţionare la prelucrarea anterioară a alezajelor. Pentru obţinerea de găuri exact aliniate, una în spatele celeilalte. Pentru cerinţe maxime cu privire la liniarităţii găurii. Alezare până la baza găurii precum şi pentru găuri de trecere.