Alezor frontal pentru maşini Diametru şi ajustaj configurabile, neacoperit, ⌀ nominal DC: 7,5mm

Cod articol: 162830 7,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h6
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară nu
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Gamă de ⌀ 7,201 mm - 7,630 mm
frezare frontală 2,5 mm
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Lungime activă L1 69 mm
Lungimea totală L 109 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 7,5 mm
Inel colorat verde
toleranțe configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
calități configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 162830 7,5
EAN / GTIN 4062406166403
Număr producător 162830 7,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
25
Alu
N
15
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Alezor de maşină cu aşchiere frontală pentru atingerea unei precizii cât mai mari a găurii. Aşchierea frontală optimizată permite o precizie ridicată de aliniere a orificiului perforat obţinut. Modelul cu canale drepte şi lungi pentru aşchii, pentru o îndepărtare optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru corectarea erorilor minore de poziţionare la prelucrarea anterioară a alezajelor. Pentru obţinerea de găuri exact aliniate, una în spatele celeilalte. Pentru cerinţe maxime cu privire la liniarităţii găurii. Alezare până la baza găurii precum şi pentru găuri de trecere.