Placă de contur concavă pe ambele părți PolyMILL P2526 R=2

Cod articol.: 162189
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 162189
EAN / GTIN 04255911743416
Număr producător 162189
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Rază R [mm] 2, diametru de tăiere D [mm] 26, tip PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] 2, t [mm] 2, număr de tăiși 6, dimensiune PolyMILL P25, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC