Plaque profilée concave des deux côtés PolyMILL P2526 R=2

Réf.: 162189
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 162189
EAN / GTIN 04255911743416
Réf. fabricant 162189
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Rayon R [mm] 2, diamètre de coupe D [mm] 26, type PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] 2, t [mm] 2, nombre de tranchants 6, taille PolyMILL P25, angle de coupe 6°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC