Csapszeglyuk hántoló dörzsár 12 mm

Cikkszám: 161600 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 2179
  • Spirálszög: 45
  • Kúparány: 1:50
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Kis ⌀ D3 11,8 mm
Nagy ⌀ D2 16 mm
Névleges ⌀ DC 12 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 2179
Spirálszög 45 fok
Kúparány 1:50
belső hűtés nem
Szár Hengeres szár, h9-tel
Élhossz Lc 210 mm
Teljes hossz L 290 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,15 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 161600 12
EAN / GTIN 4045197089090

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

45°-os balspirállal, forgácselvezetés vágásirányba.

Felhasználás:

Gépi használatra átmenő, kúpos furatokhoz. A hántoló forgácsleválasztás nagyobb ráhagyást igényel (nem kell túl nagyra előfúrni). ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 és 1447 szerinti kúposszegekhez.

Ajánlás:

A kiindulási furathoz használjon 116310 cikkszámú kúpos csapszegfurat fúrót.
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz