Placă de contur 013 V-KLST

Cod articol.: 161407
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 161407
EAN / GTIN 04255911737774
Număr producător 161407
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Formă de crestătură DIN EN ISO148-1 V-KLST, rază R [mm] 0,1, alfa 60°, tip TriMILL 013, L P1 [mm] 2,73, L P2 [mm] 3,8, număr de tăișe 3, dimensiune TriMILL 013, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC