Placa de contorno 013 V-KLST

Número de artículo: 161407
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 161407
EAN / GTIN 04255911737774
Número del fabricante 161407
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Forma de entalladura DIN EN ISO148-1 V-KLST, radio R [mm] 0,1, alfa 60°, tipo TriMILL 013, L P1 [mm] 2,73, L P2 [mm] 3,8, número de filos 3, tamaño TriMILL 013, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC