Placă de contur convexă TriMILL 03 R=0,5

Cod articol.: 160866
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 160866
EAN / GTIN 04255911739020
Număr producător 160866
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Rază R [mm] 0,5, diametru de tăiere D [mm] 10,6, tip TriMILL 03, L P1 [mm] 2,34, număr de tăișuri 3, dimensiune TriMILL 03, unghi de așchiere 8°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC