Placa de contorno convexa TriMILL 03 R=0,5

Número de artículo: 160866
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 160866
EAN / GTIN 04255911739020
Número del fabricante 160866
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Radio R [mm] 0,5, diámetro de corte D [mm] 10,6, tipo TriMILL 03, L P1 [mm] 2,34, número de filos 3, tamaño TriMILL 03, ángulo de desprendimiento 8°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC