{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material utilizare | nailon | |
| Diametrul suprafeței de impact | 30 mm | |
| Forma suprafeței de impact | rotund | |
| Rezistent la uzură | da | |
| Rezistent la ulei şi grăsimi | da | |
| Zgomot redus | da | |
| Forţă de lovire foarte ridicată | da | |
| Fără așchii | da | |
| Material cap | oțel | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Lungimea capului | 105 mm | |
| Lățime dispozitiv de impact | 32 mm | |
| Caracteristici | fără recul | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | 1 | |
| Lungime, Coadă | 300 mm | |
| Material, Coadă | Lemn Hickory | |
| Tip produs | ciocan nespecificat | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 1603299 | |
| EAN / GTIN | 4010883101295 | |
| Număr producător | 1603299 | |
| L-Număr | L60160 2047 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |