Martillo KOMBI-PLUS R

Número de artículo: 1603299
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Material inserto nailon
Diámetro de la superficie de impacto 30 mm
Forma de la superficie de impacto forma redonda
Resistencia al desgaste
Resistente al aceite y la grasa
Baja emisión de ruido
Fuerza de impacto muy alta
Sin astillado
Material cabeza acero
Longitud total 300 mm
Longitud de cabeza 105 mm
Anchura del cuerpo de impacto 32 mm
Características antirrebote
Inserto martillo blando 1
Longitud, Mango 300 mm
Material, Mango Madera de nogal negro
Tipo de producto martillo sin especificar
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 1603299
EAN / GTIN 4010883101295
Número del fabricante 1603299
Número L L60160 2047
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Empleo universal para trabajos de servicio y de montaje
Es necesaria una menor aplicación de fuerza, y, en consecuencia, el trabajo más fácil
Con cabeza intercambiable de poliamida, resistente a la rotura y al desgaste (E 247), Shore D, sometida a prueba hasta -20 °C
Con mango de nogal (E 247 H)

Característica:

  • Diseño: Cabezas de poliamida inastillables, irrompibles y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C
  • Anchura total [mm]: 105 mm
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Poliamida (PA)
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados