Accesorii de sistem GDE 28 D

Cod articol: 1600A021BH
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A021BH
EAN / GTIN 4059952562926
Număr producător 1600A021BH

Descriere

Descriere:

  • Accesoriu de sistem GDE 28 D
  • Extracție ușoară și integrată a prafului: GDE 28 D Professional
  • Designul foarte compact și ușor asigură o ergonomie excelentă
  • Aspiratorul poate fi montat cu un singur clic, iar cutia de praf poate fi golită în mod convenabil fără a fi nevoie să scoateți filtrul
  • Mecanismul său de curățare a filtrului, care elimină filtrul HEPA, susține un flux de aer constant și asigură rezultate excelente de aspirare a prafului
  • Flexibilitatea sa ridicată, datorită celor două ochiuri de praf interschimbabile pentru găurirea cu diametrul de până la 28 mm și a unei extensii pentru accesorii cu o lungime de până la 265 mm, îl face ideal pentru numeroase aplicații
  • Adaptorul de aspirator integrat este potrivit pentru utilizarea cu GBH 18V-28 DC Professional la găurirea sau găurirea cu ciocanul
  • GDE 28 D Professional are o cutie de praf transparentă pentru a verifica nivelul de umplere și pentru a regla adâncimea de găurire
  • Inclus în livrare: Mandrină fixă pentru burghiu cu ochi de praf, diametru 16 mm , Mandrină fixă pentru burghiu cu ochi de praf, diametru 28 mm , Extensie , Cutie de carton

Caracteristică:

  • Greutate: 1 kg
  • Compatibil cu: GBH 18V-28 DC
  • Diametru maxim burghiului: 28 mm
  • Lungimea maximă a burghiului: 265 mm
  • Adâncime maximă de găurire: 100 mm

Livrare:

  • Mandrină fixă cu ochi de praf, diametru de 16 mm
  • Mandrină fixă cu ochi de praf, diametru de 28 mm
  • Extensie
  • Carton