Systeemtoebehoren GDE 28 D

Artikelnummer: 1600A021BH
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
Artikelnummer 1600A021BH
EAN/GTIN 4059952562926
Nummer fabrikant 1600A021BH

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemtoebehoren GDE 28 D
  • Lichtgewicht, geïntegreerde stofafzuiging: de GDE 28 D Professional
  • Het zeer compacte en lichte ontwerp zorgt voor een uitstekende ergonomie
  • De stofzuiger kan met één klik worden gemonteerd en de stofbak kan gemakkelijk worden geleegd zonder het filter te hoeven verwijderen
  • Het filterreinigingsmechanisme, dat het HEPA-filter uitschakelt, ondersteunt een constante luchtstroom en zorgt voor uitstekende stofafzuigingsresultaten
  • Zijn grote flexibiliteit dankzij twee verwisselbare stofogen voor boringen tot 28 mm diameter en een verlenging voor hulpstukken tot 265 mm lang maakt hem ideaal voor talrijke toepassingen
  • De geïntegreerde hooveradapter is geschikt voor gebruik met de GBH 18V-28 DC Professional bij het boren of hamerboren
  • De GDE 28 D Professional heeft een transparante stofkast voor het controleren van het vulniveau en het instellen van de boordiepte
  • Inbegrepen in de levering: Vaste boorhouder met stofoog, 16 mm diameter , Vaste boorhouder met stofoog, 28 mm diameter , Verlengstuk , Kartonnen doos

Kenmerk:

  • Gewicht: 1 kg
  • Compatibel met: GBH 18V-28 DC
  • Max. Boordiameter: 28 mm
  • Maximale boorlengte: 265 mm
  • Maximale boordiepte: 100 mm

Levering:

  • Vaste boorhouder met stofoog, 16 mm diameter
  • Vaste boorhouder met stofoog, 28 mm diameter
  • Uitbreiding
  • Karton