Set starter 2x GBA 36V 6.0Ah + GAL 3680 CV

Cod articol: 1600A00L1U
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A00L1U
EAN / GTIN 3165140868013
Număr producător 1600A00L1U
L-Număr L00590 1452

Descriere

Descriere:

  • Set starter 2 x GBA 36V 6Ah + GAL 3680 CV, baterii XL de 2 x 36 volți cu încărcător rapid de 6,0 Ah și multi-volți, capacitate de funcționare cu 50% mai mare , mod de încărcare rapidă: acumulator de 6,0 Ah este deja taxat la 80% după 35 minute, tehnologia COOLPACK pentru o durată de viață cu până la 100% mai lungă , cutie; 2 x acumulator GBA 36V 6

Caracteristică:

  • Baterie 1, capacitate: 6,0 Ah
  • Tensiunea de încărcare a bateriei: 14,4 - 36 V
  • Tensiunea bateriei: 36,0 V
  • Curent de încărcare: 8,0 A
  • Timp de încărcare la capacitatea bateriei de 6,0 Ah (80%/100%) aprox.: 35/55 min
  • Tipul celulei: Li-Ion

Livrare:

  • Carton
  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 36V 6.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 3680 CV