Startset 2x GBA 36V 6,0 Ah + GAL 3680 CV

Artikelnummer: 1600A00L1U
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A00L1U
EAN/GTIN 3165140868013
Nummer fabrikant 1600A00L1U
L-nummer L00590 1452

Omschrijving

Omschrijving:

  • Startset 2 x GBA 36V 6Ah + GAL 3680 CV
  • 2 x 36-volt XL accu's met 6,0 Ah en multivolt snellader
  • 50% langere kilometers
  • Snellaadmodus: de 6,0 Ah accu is na 35 minuten al voor 80% opgeladen
  • COOLPACK technologie voor een tot 100% langere levensduur
  • Karton; 2 x GBA 36V 6Ah accu; GAL 3680 CV snellader

Kenmerk:

  • Batterij 1, capaciteit: 6,0 Ah
  • Laadspanning batterij: 14,4 - 36 V
  • Batterijspanning: 36,0 V
  • Laadstroom: 8,0 A
  • Laadtijd bij batterijcapaciteit 6,0 Ah (80%/100%) ca.: 35/55 min
  • Cel type: Li-Ion

Levering:

  • Karton
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 36V 6.0Ah
  • Snellader GAL 3680 CV