Inserție de depozitare a uneltei potrivită pentru GDR/GDX 18 V-EC

Cod articol: 1600A008B6
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A008B6
EAN / GTIN 3165140829267
Număr producător 1600A008B6
L-Număr L00590 935

Descriere

Descriere:

  • Inserții de stocare a uneltelor GDR/GDX 18 V-EC inserții, în această jumătate de inserție GDR 18V-EC sau GDX 18V-EC burghiu/burghiu/drivere, inclusiv carabinier pot fi stocate în condiții de siguranță și într-o manieră organizată
  • Acesta oferă spațiu suplimentar pentru un încărcător
  • Pentru o utilizare optimă a spațiului, forma lor permite utilizarea flexibilă cu alte jumătăți de linie în l-BOXX 136 de la Bosch

Caracteristică:

  • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 311 x 68 x 240 mm
  • Greutate: 0,2 kg
  • Finisaj material: PS